動作方式オルタネイト
接点構成2a2b
ボタン色赤
ボタン形状丸(大形)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40
ボタン部寸法(mm)Φ23.5
品名押釦スイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
仕様閉鎖形
種類非照光式
端子形状はんだ端子/タブ端子