サンワダイレクト
サンワダイレクトの 運搬機器
サンワダイレクトの 運搬台車
サンワダイレクトの コンテナキャリー
折りたたみコンテナカート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50006295
品番
100-CART009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
材質
本体:樹脂、取手:アルミ
質量(kg)
約2.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×380×980
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】約390×315×310
保証期間
1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×80×465
収納容量(L)
約43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300