富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50007307
品番
AH164-SMG11
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
緑
ボタン形状
角(大形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
仕様
閉鎖形
品名
押釦スイッチ