サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの モニター机上台
ガラス製机上ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50007555
品番
100-MR145GBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
モニタ台として使う事で目線を高くして正しい姿勢を実現できます。
モニタ下に収納スペースが出来デスクを広くお使い頂けます。
高さを90mm〜105mmまで微調整が出来ます。
総耐荷重(kg)
10
仕様
【アジャスターの有無】あり
材質
ガラス
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【有効内寸】455×150
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×240×90〜105
色(天板)
ブラック
組立時間
20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
560×240
六角レンチ(mm)
4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。