サンワダイレクト
サンワダイレクトの 看板・POP・掲示用品
サンワダイレクトの インフォメーションスタンド
サンワダイレクトの ポスタースタンド
コルクボード50×80cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50007808
品番
100-SCB002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品
壁掛金具
材質
コルク
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
1.05
組立時間
20分
色(マンセル値)
該当なし