チェア用脚置き台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50007817 品番100-SNC035K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
キャスター付きで移動も容易。(オプションの固定脚SNC-ADJSTを使用すれば固定式にもなります)
5つすべてのキャスターにストッパーがついていますので、動かしたくない時は固定が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×525×405〜480 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×390 本体質量(kg)4 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付き、キャスター付き(5個中3個はストッパー付き)、【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質ウレタンフォーム、成形合板、ナイロン、PP、PUレザー 質量(kg)4 張地PUレザー(ブラック) 座面高さ(mm)405〜480 最大寸法(mm)525 組立時間20分 素材レザー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×390 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする