ウッドフレームチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008438 品番150-SNCH020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面はPUレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
丈夫なスチール製フレーム。

ブラック 付属品六角レンチ 材質スチール、木、PUレザー、ウレタンフォーム 使用工具手袋 キャスターあり 張地PUレザー張り(ブラック) 肘掛なし 機能上下昇降機能 組立時間20分 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする