適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル、合皮
質量(g)900
ベルト長さ(mm)【ショルダー】83〜1440(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×110×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×42×270、【メインルーム】400×50×270、【前ポケット】400×10×240、【ルーム2/メイン収納部】約400×45×270、【ルーム2/ノートパソコン収納部】約385×10×270