ガーメントバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50008675 品番200-BAG108
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スーツ、靴、小物など一式がスリムに収納できるガーメントバッグです。
タブレットも収納できるクッションポケットも付いています。

ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】なし 材質【表装】ポリエステル 質量(g)970 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×40×410 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【スーツ収納ポケット】約500×1140、【ビニールポケット】約240×140、【メッシュポケット】約240×140、【縦長ポケット】120×280、【ビッグポケット】380×270、【外側ポケット(オモテ)】415×290、【外側ポケット(ウラ)】450×240、【クッションポケット】350×240、【ミニポケット】約95×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする