就活・ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50008684 品番200-BAG110BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。

適合サイズ【PCサイズ】13.3型 ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし 材質【表装】ポリエステル(撥水加工)、合皮他 質量(g)830 ベルト長さ(mm)【ショルダー】約740〜1290 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】350×10×230、【メインルーム】370×90×255 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】350×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする