3WAYビジカジバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50008718 品番200-BAG112BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で通勤にも最適なサイズのビジカジデザインの3WAYバッグです。
手触りが良く光沢のあるナイロンツイル素材でスーツにもよく合います。
使いやすく配置されたフロントポファスナーポケット付きです。
内装にはペットボトルポケットや小物ポケットが充実しています。
クッションポケットには15.6型ワイドまでのパソコンが収納できます。
ショルダーベルト付きです。

適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり 材質【表装】ナイロン(弱撥水加工)、合皮 質量(g)900 ベルト長さ(mm)約650〜1300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×140×300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×35×270、【メインルーム】410×90×290、【フロントポケット/縦型ポケット】150×20×230、【フロントポケット/小物ポケット】200×20×230 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【メイン/パソコン収納部サブポケット】約195×155、【メイン/小物ポケット】190×200、【フロントポケット/縦型フロントポケット】160×190、【フロントポケット/横型フロントポケット】170×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする