PCキャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50008928 品番200-BAG133BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高級感のある光沢ナイロンを採用しました。
疲れにくく、使うほど手になじむ本革製ハンドルです。
すばやく書類が出し入れできるジャバラ式書類入れ付きです。
細かく仕切られた使いやすいフロントポケットです。

適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ナイロンツイル(撥水加工) 質量(g)1230 容量(L)13 ベルト長さ(mm)【ショルダー】約700〜1220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×140×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×55×310、【メインルーム】350×30×250、【裏側収納部/書類ルーム】約420×30×310、【フロント/メイン収納部】各約350×30×250 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【表側収納部/書類ポケット】約410×240、【表側収納部/メッシュポケット】各約200×160、【フロント/メッシュポケット】各約130×130、【フロント/小物ポケット】各約110×120、【背面ポケット】約410×250
注意
※ポケットサイズはすべて収納参考サイズです。
※縫製品のため、実際のサイズは若干の誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする