トートバッグ(合皮、ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50009156 品番200-BAG153BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

手触りの良い合皮製。
落ち着いたシンプルなデザイン。
充実の内装ポケット。
底鋲付き。

ブラック 仕様A4サイズ対応 材質【表装】PUレザー(合成皮革) 質量(g)約690 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×130×300(ショルダーベルト含む600) 保証期間初期不良のみ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】約380×130×245、【ファスナーポケット】約110×20×140、【スマートフォンポケット】約380×20×140 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【パソコン収納部】約380×250、【タブレット・小物収納部×2】各約205×175、【ペンポケット×3】各約20×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする