サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ハードPCケース
アルミアタッシュケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50009208
品番
200-BAG155GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
色
ガンメタリック
付属品
ショルダーベルト
材質
【表装】アルミ
質量(g)
2010
適合サイズ
【PCサイズ】15.6型ワイド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305