サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
リュックベルト用スマホポーチ(ネイビー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50009664
品番
200-BAGOP1NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リュックベルトに簡単に確実に取り付けできます。
体の側面に取り付けできるので見た目にもすっきりです。
カードなども収納できるポケット付きです。
色
ネイビー
仕様
3WAY取付
材質
【表装】ナイロン
質量(g)
約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×22×175(ベルト部除く)
保証期間
初期不良のみ
適合サイズ(inch)
〜6.5