サンワダイレクト
サンワダイレクトの 掃除機
サンワダイレクトの 掃除機関連品
ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50009969
品番
200-STAND1DBRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)
5
付属品
フック1個
適合機種
ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質
MDF、パーティクルボード
色
ダークブラウン
使用工具
プラスドライバー,手袋
組立時間
20分
六角レンチ(mm)
2.5
注意
※製品には掃除機、壁付けブラケット(収納用ブラケット)は付属しておません。
※適合するダイソン製クリーナー設置時には壁付けブラケット(収納用ブラケット)が必要です。
※転倒防止のため、本製品は必ず壁に寄せてご使用ください。