サンワダイレクト
サンワダイレクトの 光学測定器
サンワダイレクトの ルーペ/拡大鏡
サンワダイレクトの スタンドルーペ/アームルーペ
拡大鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010145
品番
400-CAM013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
5倍率拡大。
LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。
据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。
便利なポーチとクリーナー付き。
ボタン電池はCR2016を2個使用。
倍率(倍)
5
付属品
携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書
材質
アルミ、ガラス、他
動作時間
(最長)5時間
灯数
3灯
注意
※レンズ倍率は目測倍率ではありません。