拡大鏡ライト付クリップスタンド型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50010154 品番400-CAM019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50010154
2021-01-26
用途:
スマホの修理の時に大活躍です。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

スマホを分解して、電池を取り替えたり、パーツを交換するときに、おおきなレンズをとおして、内部を見ると、とても作業が、やりやすくなります。ひとつ注意点ありますが、この商品には、部品を挟むクリップが付いているものと、クリップが付いていないものと、2種類あって、本製品は、クリップが「ついていない」製品です。少し残念です。注意してください。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする