動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色黄取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)Φ25品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性100万回電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)仕様防油形種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子