富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
注文コード
50010283
品番
AH165-2F5R11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
Φ25