光束(Lm)Highモード/120、Lowモード/50、点滅モード/120・50、点滅SOSモード/120
防水保護等級IPX4
付属品ストラップ(約190mm)
電源(V)DC5V/0.9A
直径(Φ)縮小/約1m、拡大/約4〜5m
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×26.5×92〜102
出力電流(mA)(最大)500
LED色昼白色
充電時間(時間)8
コネクタUSBAコネクタオス
バッテリー容量(mAh)800
使用範囲(m)(最大)30〜40
調光方式High、Low、点滅、SOS
点灯時間(時間)(最大)約4※満充電の場合
バッテリー寿命約10000時間