富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50010992
品番
AH165-2S2G22
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ボタン色
緑
ボタン形状
その他(リングセレクト形丸フレーム)
ボタン部寸法(mm)
Φ25
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
接点構成
2a2b
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
16