富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011035
品番
AH165-2SEB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
□25
品名
押釦スイッチ