マスターリンクHMM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50011037品番HMM2016
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
使用荷重(t)12.5寸法d(mm)33寸法a(mm)110寸法t(mm)27.5寸法p(mm)200材質合金鋼質量(kg)4.2タイプアイタイプチェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする