曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ボタン色
保護構造IP65F
ボタン部寸法(mm)□25
内容量1個注文コード50011367品番AH165-2SFR11
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油大形ボタン部寸法(mm)□25品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08507694
2020-05-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

照光式が欲しかったがサイズ的に入らなくなる恐れがあるのでこれにした、取り合えず使えるので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする