※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ピストンリング溝クリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50011377 品番EA603DJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。

付属品カッターホイール(2個) エスコ品番EA603DJ-10 材質スチール 全長(mm)282 サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm 質量(g)300 適合径(Φmm)70〜127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする