富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50011403
品番
AH165-2SGB1T
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボタン色
黒
品名
押しボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(平形ガード付)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
ボタン部寸法(mm)
□24