富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
緑
仕様
色表示方式:カラーシート
使用電圧(V)
DC24
注文コード
50011446
品番
AH165-2SGLG1TE5
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
照光色・仕様・使用電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
緑
ボタン形状
角(平形ガード付)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
色表示方式:カラーシート
ボタン部寸法(mm)
□24
品名
照光押しボタンスイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
DC24