富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
キノコ(丸フレーム)
接点構成
1a1b
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
50011893
品番
AH165-2VR11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,510
この商品は
ボタン形状・接点構成・端子形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(丸フレーム)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
Φ25
品名
押釦スイッチ