富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50012137
品番
AH165-2YVR22
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
接点構成
2a2b
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
キノコ(角フレーム)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
□25