※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボディ関連工具
エスコの 窓用工具
ワイパーアームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50012856
品番
EA604DA-1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,410
¥
3,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
フルコン・セミコンのワイパーに
エスコ品番
EA604DA-1
材質
スチール
軸径(Φmm)
【最大ワイパー】15
厚さ(mm)
【クランプ(最大)】27