富士電機
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1a1b
注文コード
50012916
品番
AH165-JM2B11A
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ数
2
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65F(防油形)
接点構成
1a1b
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
フレーム
長角フレーム
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
ノッチ角度(°)
90
保存温度(℃)
-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
1万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
キー形
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
キーの種類
標準