マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50013417 品番4903180187393
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

彩り豊かなデザインで、玄関を華やかにします。
裏面クッション構造で耐久性&踏み心地アップ!
スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。
再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。
水洗いOK、お手入れらくらく。
約45cm×75cm 厚み0.8cm

材質パイル:ナイロン100%、ベース:再生ゴム 寸法(cm)約45×75 用途玄関マット。商業施設やオフィスでもお使い頂けます。 質量(g)1870 厚さ(cm)0.8
注意
塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床、大理石、御影石等への使用は避けてください。床が変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする