竿うけ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50013444 品番4903180400041
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489

かもい、なげしに簡単セット。
回転自在な竿うけで取りつけ簡単。
部屋の中が物干し場に。
フックが独立して使用できます。
伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。
耐荷重3kgまで。
かけられる竿の太さは4cmまでです。

用途竿うけ 材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ 質量(g)30 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
注意
かもいやなげしが構造上強度があるかどうかよく確認の上使用してください。
かもいやなげし等、木材の劣化等で不安定な場所及び取付け強度がない場合には使用しないでください。
竿受け及び本体・釘が電気配線と接触するところには使用しないでください。
室内用洗濯物干し竿の竿受け以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする