SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50013819
品番
KQ2T06-M6A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥542
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.5
ウレタン:4.5
寸法A(mm)
17.4
寸法D1(Φmm)
11.6
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
16.1
寸法L2(mm)
15.7
寸法M(mm)
13.5
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
ねじの種類
M
接続ねじ
M6×1.0
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。
質量(g)
5.3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50013819
KQ2T06-M6A-X35
40117972
KQ2T06-M6A-X35
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)
SMC
1袋(10個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
内容量に違いがあります