ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 門扉固定
ステンレス強力丸落し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50013898
品番
L-57N-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
産業機器、設備、サッシ等
付属品
M4皿木ネジ×8本
寸法(mm)
100
質量(g)
127
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。