曜日別特売
L-590-SUS-L ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下 50013916

※画像は左勝手です。

L-590-SUS-L ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下 50013916
L-590-SUS-L ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下 50013916
L-590-SUS-L ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下 50013916

ステンレスクレセント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
勝手左勝手
内容量1個注文コード50013916品番L-590-SUS-L
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45勝手左勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
注意
※左右勝手があります。注文時に右勝手、左勝手をご指示下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50013907
2025-05-06
用途: 窓のクレセント交換

取付予定の破損したクレセントのネジピッチが50mmで取付穴がM4
こちらのネジピッチは46mmなので片方のM4はそのまま使用し、もう一つは改めて下穴を開けM4でねじ切りし装着しあっと言う間に交換完了
最近はやたらこだわったクレセントが多く価格も高い
それに比べシンプルを地で行く、此方のクレセント
主に高齢者が使う場所の為に彼等が使い慣れた形
このシンプルさがかえって良い訳で

1が参考にしています
対象商品 : 50013907
2023-07-31
用途: 壊れたサッシのクレセント交換に
SIDE-7

築30年ほどの古いマンションのサッシのクレセントが壊れました。
本当は、なんていうのか、クレセントが動かないような
ロック機構がついたものが付いていたんですけど、
実際、そんなの使うことはほぼなく、シンプルなものでいいので
早いこと交換したいと思い、購入したものがこれでした。
無事に交換できましたが、一つは、クレセントの操作する
取手?部分が結構大きくて、邪魔になったこと。
あとは、こちらの問題ですが、クレセントの受け部分を
交換したかったのですが、サッシの隙間に入れ込んでネジ固定するタイプで
これに付属していたものでは、幅が大きくて入らなかったため、
受けは、以前のままです。
まあ、価格を考えれば、満足です。

対象商品 : 50013916
2023-07-31
用途: 左用はかなりレア!一般は右用!間違って買ってしもた!
SIDE-7

クレセントの右用、左用って、どっちがどっちか
わかりにくく、間違って購入してしまった。
一般的にこの左用ってのは、特殊で、
ほとんど右勝手用というのが普通らしい・・・
ということを、買ってから気がついた。
まあ、使い道はない、この左勝手用だけど、
唯一の救いは、値段が安いということだろう。
この金額なので、間違ったけど、まいっかでと思えます。

2が参考にしています
対象商品 : 50013916
2020-10-10
用途: サッシのリフォーム用
建設業・工事業

クレセントは消耗品です。左用はなかなか入手できないので破損した際のリペヤとして購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする