EA951BG-163A 掛金(スティール・電気メッキ) エスコ 50014038 EA951BG-163A 掛金(スティール・電気メッキ) エスコ 50014038 EA951BG-163A 掛金(スティール・電気メッキ) エスコ 50014038

掛金(スティール・電気メッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50014038 品番EA951BG-163A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付

材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする