ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann Future T300F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014284
品番
1600-0059-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
234
形状
ストレート
タイプ
【ビーム】スポット
範囲
100m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
C
光束(Lm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
Future T300F
電球の種類
LED