ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann Future T500F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014293
品番
1600-0060-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
黒
形状
ストレート
タイプ
【ビーム】スポット
範囲
160m
材質(ケース)
アルミニウム
ヘッド径(Φmm)
52
バッテリー
D
光束(Lm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
Future T500F
電球の種類
LED