ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann M100F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014327
品番
1600-0170-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
黒
形状
スポットライト
タイプ
【ビーム】LED
シリーズ
M
範囲
70m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単三電池1本
光束(Lm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M100F
電球の種類
LED