ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann M900P LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014363
品番
1600-0162-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
174
形状
タクティカル
質量(g)
187(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】LED
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
4 x AA
バッテリー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M900P
電球の種類
LED