ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014379
品番
1600-0137-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
形状
フラッシュライト
質量(g)
183(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】点滅
シリーズ
T
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
AAA x 3個
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
MULTI 3IN1
電球の種類
LED