ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann T120 LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014388
品番
1600-0160-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
139
形状
タクティカル
質量(g)
55(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】LED
範囲
75m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
2 x AAA
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
T120
電球の種類
LED