ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann T50F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014406
品番
1600-0159-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
92
形状
スポットライト
質量(g)
60(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】LED
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
単三電池1本
バッテリー数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
T50F
電球の種類
LED