Apem LED表示灯 点滅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)24dc 端子種別リードワイヤー 注文コード50014686 品番QS103KKR24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・端子種別など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)28.2 寸法(mm)【電球】12 定格電圧(V)24dc 端子種別リードワイヤー 取付穴(mm)10 発光色 定格電流(mA)20 強度25 mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED ベゼルスタイルロープロファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする