仕様カスタム刻印:ハイビームランプ
長さ(mm)19.35
寸法(mm)【電球】10
径(Φmm)16
使用温度範囲(℃)-40〜85
定格電圧(V)12dc
端子種別Rear epoxy Wires
表面処理(BEZEL)Bright Chrome
取付穴(mm)14
発光色青
照明Fixed Light
絶縁抵抗(MΩ)4000(500VDC)
取付穴径(Φmm)14
視野角30〜100°
定格電流(mA)20
光度(mcd)100
LED寿命(時間)100000
強度100 mcd
最大取付パネル厚(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
定格トルク(cN・m)75
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
最大逆電圧(V)5
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm