APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 16mm 12V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
仕様
ハイビームランプ
注文コード
50014853
品番
Q16F5BXXB12E-3AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
発光色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12dc
発光色
青
取付穴(mm)
16
電球の種類
LED
寸法(mm)
【電球】10
端子種別
リードワイヤー
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
定格電流(mA)
20
強度
100 mcd
長さ(mm)
19.4
仕様
ハイビームランプ
径(Φmm)
18.3
使用温度範囲(℃)
-40〜85
絶縁抵抗(MΩ)
4000(500 VDC)
LED寿命(時間)
100000
RoHS指令(10物質対応)
対応