Q14F5CXXR12E-013 Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM 定格電流20mA 50014939

Apem LED表示灯 14mm 12V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード50014939 品番Q14F5CXXR12E-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)19.4 寸法(mm)【電球】10 定格電圧(V)12dc 端子種別リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色 定格電流(mA)20 強度10 mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED IP等級IP67 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする