APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 14mm 12V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
注文コード
50014984
品番
Q14F5CXXR12E-0EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19.4
寸法(mm)
【電球】10
定格電圧(V)
12dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
14
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
10 mcd
電球の種類
LED
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
クロム